Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer NVIDIA 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109184711
Hersteller:
     KFA2
Herst.-Nr.:
     47IOM7MD7AEK
EAN/GTIN:
     4895147151977
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
336 mm
Höhe
146 mm
Breite
62 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
21 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
504 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
7680
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2670 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus)
2685 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
700 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, kfa2 geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,66*
€ 863,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,71*
€ 849,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,99*
€ 835,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,16*
€ 817,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,21*
€ 778,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.