Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Lave Gris Essteller Rund Steingut Grau 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Lave Gris Essteller Rund Steingut Grau 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Gris Essteller Rund Steingut Grau 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Gris Essteller Rund Steingut Grau 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Gris Essteller Rund Steingut Grau 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Gris Essteller Rund Steingut Grau 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Gris Essteller Rund Steingut Grau 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Lave Gris Essteller Rund Steingut Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109004100
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1042592910
EAN/GTIN:
     4057743181578
Suchbegriffe:
Servierplatte
Essteller
Speiseteller
Teller
VIELSEITIGER TELLER IM ANGESAGTEN POTTERY-STIL Die Steingut-Kollektion Lave überzeugt durch intensive Farben und skandinavisches Design. Durch die spezielle Glasur entstehen stets unterschiedliche Farbnuancen. So wird jedes Stück zu einem einzigartigen Kunstwerk, das Köstliches ganz besonders in Szene setzt. Der vielseitige graue Teller aus der Kollektion Lave passt zum gemütlichen Essen mit Freunden und Familie oder zum trendigen Dinner.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Steingut
Produktfarbe
Grau
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.