Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen USB-C Docking Station 12-in-1 Kabelgebunden Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen USB-C Docking Station 12-in-1 Kabelgebunden Silber
Ugreen USB-C Docking Station 12-in-1 Kabelgebunden Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108799523
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     90325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Unglaubliche Erweiterung 12 Anschlüsse ermöglichen, fast alle Geräte über eine einzige USB-C-Dockingstation anzuschließen. 2 x HDMI-Anschluss, 1 x DP, 1 x PD 3.0 100 W, 1 x USB A 3.2, 1 x USB C 3.2, 2 x USB 3.0, 1 x Ethernet-Anschluss, 1 x SD/TF Kartenslots und ein 3,5-mm-AUX-Anschluss. Es kann die Möglichkeiten Ihres Hauses oder Büros erweitern. Unsere Dockingstation übertrifft die Anforderungen der meisten Power-User sowohl unter Windows als auch unter MacOS. (Beachten Sie, dass Sie für die Videoausgabe- und Netzwerkanschlussfunktionen den zu verwendenden Treiber installieren müssen) Kristallklares 8K Streaming Der HDMI2-Anschluss unterstützt bis zu 8K bei 30 Hz unter Windows und bis zu 4K bei 60 Hz unter MacOS. Verbinden Sie sich über alle drei gleichzeitig, um kristallklares Streaming oder Spiegeln über 3 Displays zu genießen. (Ihr Computer muss 8k-Videoausgabe unterstützen, siehe Kompatibilitätsliste für Details). Triple Display Dock Dank Displaylink-Technologie ist USB-C-Dockingstation kompatibel mit macOS- und Windows-Laptops, unterstützt mehrere Monitorerweiterungen oder Spiegelungsmodus HDMI-Port 1 und Displayport unterstützen beide Auflösungen von bis zu 4K@60Hz in beiden Betriebssystemen und können für Programmierung, Aktienhandel, Designarbeiten usw. verwendet werden (unterstützt Triple Display „ABCD“ Extended Mode in Mac OS/Windows) Hohe Übertragungsgeschwindigkeit Die USB-C-Dockingstation verfügt über 1x USB A 3.2 Gen 2-Anschluss und 1x USB C 3.2-Anschluss mit einer Flash-Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s und 2x USB 3.0-Anschluss, um Ihren täglichen Bedarf zu decken. Die Laptop-Dockingstation mit PD 3.0-Anschluss bietet maximal 100 W zum Aufladen Ihres Laptops. Beseitigen Sie „Low Battery Anxiety“ aus Ihrem Leben! Kompatibilitätsinformationen Die UGREEN USB-C-Dockingstation ist mit Windows OS- und Mac OS-Systemen (einschließlich M1-Laptops) kompatibel und ermöglicht die Erweiterung auf bis zu drei verschiedene Bildschirmanzeigen. Es ist die Dockingstation mit der höchsten Bildschirmauflösung auf dem Markt (unterstützt kein Linux). Hinweis: Die DisplayLink-Software muss installiert werden, um sicherzustellen, dass die Media-Display-Funktionalität und der Netzwerkanschluss korrekt verwendet werden können. Die Download-Adresse finden Sie in den Produkthandbüchern und Dokumenten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
748 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
116.84 mm
Verpackungshöhe
81.28 mm
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kompatibilität
Lenovo Yoga Book, Dell XPS 13 9305, MacBook Pro /Air, HP Spectre x360 13, Dell XPS 15 BOOK
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.