Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5 Mbit/s Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5 Mbit/s Schwarz, Grau
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5 Mbit/s Schwarz, Grau
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5 Mbit/s Schwarz, Grau
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5 Mbit/s Schwarz, Grau
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5 Mbit/s Schwarz, Grau
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5 Mbit/s Schwarz, Grau
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5 Mbit/s Schwarz, Grau
Trust Halyx USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5 Mbit/s Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108765287
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24947
EAN/GTIN:
     8713439249477
Suchbegriffe:
USB Hub
trust usb hubs
usb hub
usb hubs 4fach
USB 3.2 Gen 1-Hub mit 4 Anschlüssen
Eleganter USB-Hub aus Aluminium ergänzt Ihren Computer mit 4 zusätzlichen USB-A-Anschlüssen mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 5 GBit/s

Dieser 4er-Hub rockt
Tastatur oder Maus? Kamera oder Headset? Vier praktische Anschlüsse sorgen dafür, dass Sie nie entscheiden müssen, welches Ihrer USB-Geräte Sie anschließen - es ist Platz für alle da!

Ohne Anleitung
Halyx ist wirklich extrem leicht zu bedienen – einfach mit dem USB-Kabel anschließen und schon kanns losgehen. So leicht wie ABC (oder USB!)

Klein, stilvoll & solide
Mit dem strapazierfähigen Aluminiumgehäuse und dem kompakten Design ist der robuste Halyx so klein, dass er nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch beansprucht. Extravorteil - er sieht auch noch richtig gut aus!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471800000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
144 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
70 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
38 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Leistung
Kabellänge
0.1 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.