|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-108762357 Herst.-Nr.: 0850037096091 EAN/GTIN: 850037096091 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produkttyp | Intelligentes Torschloss |  | Schloss Art | Code, Lesegerät für den Fingerabdruck |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beleuchtete Tastatur | Ja |  | Fingerabdruckscanner | Ja |  | Wetterfestigkeit | Ja |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |  | Anwendungsunterstützend | Ja |  | Anti-Diebstahlfunktion | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | CR123A |  | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) |  | Akku-/Batteriespannung | 3 V |  | Akku-/Batteriekapazität | 1500 mAh | Gewicht und Abmessungen | Breite | 38 mm |  | Tiefe | 36 mm |  | Höhe | 112 mm |  | Gewicht | 125 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |