Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Innovations A7516016 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker Innovations A7516016 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Anker Innovations A7516016 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108761877
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A7516016
EAN/GTIN:
     194644075811
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs anker
High-Speed Datenübertragung

Übertrage Filme, Musik und ganze Fotoalben in Sekundenschnelle per 5Gbps Geschwindigkeit.

Desktop & Laptop Setup

Dein Hub ist mit einem 60cm langen Kabel und einem praktischen Kabelbinder ausgestattet, damit du die gewünschte Länge perfekt an deinen Schreibtisch anpassen kannst.

Enorme Strapazierfähigkeit

Biegen, zerren, einrollen: Das stabile Kabel hält allen Strapazen des Alltags stand.

Smartes Design

Das platzsparende Format verhindert effektiv Verkabelungen und sorgt für absolute Ordnung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.3 mm
Tiefe
3 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.