Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Q670M D3H DDR4 Motherboard Intel Q670 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte Q670M D3H DDR4 Motherboard Intel Q670 LGA 1700 micro ATX
Gigabyte Q670M D3H DDR4 Motherboard Intel Q670 LGA 1700 micro ATX
Gigabyte Q670M D3H DDR4 Motherboard Intel Q670 LGA 1700 micro ATX
Gigabyte Q670M D3H DDR4 Motherboard Intel Q670 LGA 1700 micro ATX
Gigabyte Q670M D3H DDR4 Motherboard Intel Q670 LGA 1700 micro ATX
Gigabyte Q670M D3H DDR4 Motherboard Intel Q670 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108612425
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Q670M D3H DDR4
EAN/GTIN:
     889523033760
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
128 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
DirectX-Version
12.0
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Q670
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Produktfarbe
Braun
Kühlung
Aktiv
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Clear-CMOS-Taste
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
1017 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266,4300,4400,4500,4600,4700,4800,4933,5000,5133,5333 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
5333 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
4
Audio-Anschluss
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
2
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
2
Thunderbolt-Stiftleisten
2
Logistikdaten
Ursprungsland
China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, gigabyte mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.