Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 23741100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 23741100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium Silber
WENKO 23741100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium Silber
WENKO 23741100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium Silber
WENKO 23741100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium Silber
WENKO 23741100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium Silber
WENKO 23741100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108418614
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23741100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Die hochwertigen Secura Premium Produkte von WENKO sorgen für größtmögliche Sicherheit im Badezimmer und erleichtern den Alltag bei der täglichen Hygiene. Dabei wurde viel Wert auf hochwertige Materialien wie rostfreies, mattiertes Aluminium in Verbindung mit rutschfesten Kunststoffelementen in Anthrazit und moderne Optik gelegt. Der stabile Badezimmergriff Secura Premium sorgt für Sicherheit im Badezimmer und Gäste-WC Sicherer Halt im Badezimmer: Der Badstützgriff Secura dient im Waschbecken- oder WC-Sitz Bereich als ideale Gleichgewichtsstütze, der platzsparend nach oben geklappt werden kann. Dabei ist er bis 120 kg belastbar Mit dem Wandgriff haben Sie alles fest im Griff. Natürlich ist die Wandstütze TÜV Bauart geprüft. Gefertigt aus mattiertem, stabilem und rostfreiem Aluminium ist der Griff stylisch und sicher zugleich. Die Wandmontage ist kinderleicht. Das Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel) ist im Lieferumfang enthalten. Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Wannengriff
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Faltbar
Ja
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Befestigungstyp
Wand
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
270 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 26 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.