Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 25140100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Edelstahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 25140100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Edelstahl Schwarz
WENKO 25140100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Edelstahl Schwarz
WENKO 25140100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Edelstahl Schwarz
WENKO 25140100 Haltegriff/ Sicherheitsgeländer Wannengriff Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108418565
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25140100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
Für mehr Sicherheit im Bad sorgt der Wandhaltegriff Secura von WENKO in Schwarz! Der Griff hilft beim Baden oder Duschen und dient dabei als komfortable Gleichgewichtsstütze. Der Wandhaltegriff Secura besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl und ist somit von stabiler Qualität. Zudem ist die Stange mit einer rutschfesten und ergonomischen Soft-Touch-Grifffläche ausgestattet, die angenehm und sicher zu greifen ist. Der Bad-Sicherheitsgriff mit Abmessungen von (B x H x T): 40,5 x 5 x 9 cm unterstützt das Gleichgewicht beim Baden oder Duschen. Während der Dusche, ob im Sitzen oder im Stehen, können Sie sich an dem Griff festhalten, der ein sicheres, komfortables Gefühl gibt. Außerdem erleichtert er das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne oder Duschkabine und ist auch am Waschbecken oder im Toilettenbereich von großem Nutzen. Mit maximal 120 kg kann der TÜV Bauart geprüfte Haltegriff belastet werden. Sicherheit und Design gehen mit dem Wandhaltegriff Secura Hand in Hand. Die nützliche Gleichgewichtsstütze ist in modernem Schwarz gestaltet, das derzeit absolut im Trend liegt. Statten Sie das Badezimmer mit einem sicheren wie stilvollen Element aus, das den Alltag erleichtert und sich zurückhaltend in Ihre Bad-Einrichtung einfügt. Die Stange lässt sich frei im Bad platzieren. Die Montage erfolgt mit Schrauben und Dübeln, die im Lieferumfang enthalten sind. Der Wandhaltegriff Secura von WENKO in Schwarz ist in drei verschiedenen Längen (40,5 cm, 50,5 cm und 65,5 cm) erhältlich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Wannengriff
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 26 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.