Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte H610M K DDR4 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte H610M K DDR4 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte H610M K DDR4 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte H610M K DDR4 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte H610M K DDR4 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte H610M K DDR4 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte H610M K DDR4 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Gigabyte H610M K DDR4 Motherboard Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     173-46171593
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     H610M K DDR4
EAN/GTIN:
     4719331851675
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel H610 Express
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Produktfarbe
Braun
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Clear-CMOS-Taste
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Akku/Batterie
Batteriegewicht
3 g
Lithiumgewicht pro Akku
0.07 g
Anzahl Batteriezellen
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
717 g
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
3200 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB
Unbuffered Speicher
Ja
Maximaler RDIMM Speicher
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
35 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
2
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
2
Audio-Anschluss
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der EATX Energie Stecker
1
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
1
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
1
Line-in
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard, intel mainboard, mainboard ddr4, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
72
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,22*
€ 75,12*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 58,50*
€ 75,49*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 58,71*
€ 75,77*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 59,19*
€ 76,38*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 60,05*
€ 77,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.