Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Klimmzugbügel
>
Artikel
Schildkröt Fitness Klimmzugstange 120 kg Schwarz, Chrom Tür
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-107426319
Hersteller:
Schildkröt
Herst.-Nr.:
960146
EAN/GTIN:
4000885601466
Suchbegriffe:
Klimmzugbügel
Klimmzughilfe
Klimmzughilfen
Klimmzugstange
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
120 kg
Befestigungstyp
Tür
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Material
Metall
Materiallgriff
Schaum
Leitungsdurchmesser
30 mm
Mindestbreite der Tür
630 mm
Maximale Türbreite
960 mm
... >
Fitnessgeräte
>
Kraft- & Widerstandstrainingsgeräte
>
Klimmzugstangen
Weitere Suchbegriffe:
Klimmzugstangen
,
klimmzugbügel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.