Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC SPARK USB Typ-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC SPARK USB Typ-C Grau
ALOGIC SPARK USB Typ-C Grau
ALOGIC SPARK USB Typ-C Grau
ALOGIC SPARK USB Typ-C Grau
ALOGIC SPARK USB Typ-C Grau
ALOGIC SPARK USB Typ-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107119814
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     U4HC2AGE
EAN/GTIN:
     9350784026170
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
100 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
2.1
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Round cable
Leistungen
Produktfarbe
Grau
HD-Typ
8K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.