Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OTPS80FP Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106773008
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OTPS80FP
EAN/GTIN:
     6417019394022
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Lasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
61.5 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
60 g
Paketgewicht
65 g
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.