Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT63F3C Elektroschalter 3P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106772917
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OT63F3C
EAN/GTIN:
     6417019392974
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
Trennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
640 g
Energie
Nennstrom
63 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
640 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.