Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OTPS80FD Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106767218
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OTPS80FD
EAN/GTIN:
     6417019393896
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Lasttrenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
61.5 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
65 g
Paketgewicht
120 g
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.