Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Hobel GHO 40-82 C Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Hobel GHO 40-82 C Professional
Bosch Hobel GHO 40-82 C Professional
Bosch Hobel GHO 40-82 C Professional
Bosch Hobel GHO 40-82 C Professional
Bosch Hobel GHO 40-82 C Professional
Bosch Hobel GHO 40-82 C Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10644493
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 59A 760
EAN/GTIN:
     3165140305600
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
Lehrlingskoffer
Hervorragende Oberflächengüte Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl Einfache Spantiefeneinstellung für schnelles und bequemes Arbeiten Präziser Alulagersitz und thermodynamischer Motorschutz für besonders hohe Lebensdauer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
850 W
Ausgangsleistung
450 W
Sonstige Funktionen
Chip-Dicke (max)
4 mm
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
14000 RPM
Planungsweite (max)
82 mm
Falztiefe
24 mm
Vibrationslevel
5.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
296 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,86*
€ 312,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 26,33*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,48*
Zubehör
Bosch
2608635376
ab € 3,68*
Zubehör
Bosch
2608635350
ab € 3,49*
Zubehör
Bosch
2607001077
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.