Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 211.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 211.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 211.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106191097
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     211.100.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
24 v led alarmlicht
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Paketgewicht
92 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.045 A
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, alarmlicht 24v
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.