Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-SF01 Computer-Gehäuseteil Universal Lärmreduktionskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SST-SF01 Computer-Gehäuseteil Universal Lärmreduktionskit
Silverstone SST-SF01 Computer-Gehäuseteil Universal Lärmreduktionskit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10615499
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-SF01
EAN/GTIN:
     844761007126
Suchbegriffe:
Akustikschaumstoff
Gehäuse Dämmmatte
akustikschaumstoff
Die Konstruktion eines geräuscharmen Computers ist für Liebhaber und erfahrene Nutzer häufig ein schwieriges Unterfangen, insbesondere wenn der Betrieb des Computers zudem schnell und kühl sein soll. Das SF01 besteht aus zwei Schaumstoffkissen, die mit minimalem Druck im Inneren eines Computergehäuses bei der Geräuschabsorbierung helfen. Jedes Kissen hat eine große Oberfläche und besteht aus sehr dichtem Schaumstoff mit einer Dicke von 4 mm; dies gewährleistet eine gute Geräuschreduzierung und flexible Integrationsmöglichkeiten.

Besondere Eigenschaften
- Besonders hochwertiges EPOM-Schaumstoffmaterial zur Geräuschabsorbierung
- Ausgezeichnete Haftung auch bei hoher Temperatur
- Einfach zurechtzuschneiden; passt in jedes Computergehäuse
- Lieferumfang beinhaltet zwei Schaumstoffkissen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
4 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
Lärmreduktionskit
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.