Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
CLUB3D USB Gen2 Typ-C zu HDMI™ 8K60Hz oder 4K120Hz HDR10, DSC1.2, Power Delivery 3.0 Activ Adapter St./B.
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106147768
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1588
EAN/GTIN:
     8719214472610
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der Club 3D CAC- 1588 ist ein USB Typ-C auf HDMI™ (8K60Hz oder 4K120Hz) Adapter mit PD Charging. Der HDMI™ Port ermöglicht es Ihnen, einen HDMI™ Monitor anzuschließen, so dass Sie Videos auf einem großen Bildschirm anschauen können und der USB-Type-C PD Port unterstützt PD3.0 mit max. 100W PD Charging. Er kann an allen USB-Type-C- und Thunderbolt™-Hosts betrieben werden, die den DP1.4 Alt-Modus unterstützen. Mit seiner DP1.4 Alt Mode DSC-Videokompressionstechnologie ist dieser Adapter in der Lage, DP1.4 Alt Mode-Videosignale in HDMI™ zu konvertieren, unterstützt Videoauflösungen von bis zu 8K60Hz (7680 x 4320) ** und erzeugt mit HDR10 + lebensechte Farben und Bewegungen, die dem Nutzer ein ultimatives visuelles Erlebnis bieten. Der Adapter wird über den Bus mit Strom versorgt, es wird also KEIN externer Strom benötigt!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
67 g
Merkmale
Kabellänge
0.17 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320, 7860 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
120 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Zertifizierung
Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719214472610
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
29 x 12 x 7 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.