Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888202825 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888202825 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202825 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202825 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106146715
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888202825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus VivoBook S14, VivoBook S15, VivoBook 15, VivoBook 14, VivoBook Notebook Ersatz für Asus Akku 0B200-03580200, C31N1905 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus VivoBook S513EA-BQ392T Asus VivoBook 14 S433FL-EB072T Asus VivoBook 14 S433FL-EB093T Asus VivoBook 14 S433FL-EB107T Asus VivoBook 14 S433FL-EB180T Asus VivoBook 14 S433FL-EB181 Asus VivoBook 14 S433FL-EB198TS Asus VivoBook 15 S513EA-BQ443T Asus VivoBook S14 M433IA-EB001T Asus VivoBook S14 M433IA-EB005T Asus VivoBook S14 M433IA-EB051T Asus VivoBook S14 M433IA-EB053T Asus VivoBook S14 M433IA-EB054T Asus VivoBook S14 M433IA-EB069T Asus VivoBook S14 M433IA-EB071TS Asus VivoBook S14 M433IA-EB202T Asus VivoBook S14 M433IA-EB203 Asus VivoBook S14 M433IA-EB204 Asus VivoBook S14 M433IA-EB291T Asus VivoBook S14 M433IA-EB347 Asus VivoBook S14 M433IA-EB400 Asus VivoBook S14 M433IA-EB508T Asus VivoBook S14 M433IA-EB514T Asus VivoBook S14 M433IA-EB525T Asus VivoBook S14 M433IA-EB532T Asus VivoBook S14 M433IA-EB591TS Asus VivoBook S14 M433IA-EB592TS Asus VivoBook S14 M433IA-EB594TS Asus VivoBook S14 M433IA-EB793TS Asus VivoBook S14 M433IA-EB794TS Asus VivoBook S14 M433IA-WB513T Asus VivoBook S14 S433 Asus VivoBook S14 S433EA EB099T Asus VivoBook S14 S433EA-AM049R Asus VivoBook S14 S433EA-AM049T Asus VivoBook S14 S433EA-AM108T Asus VivoBook S14 S433EA-DH51 Asus VivoBook S14 S433EA-EB030T Asus VivoBook S14 S433EA-EB032T Asus VivoBook S14 S433EA-EB100T Asus VivoBook S14 S433EA-EB101T Asus VivoBook S14 S433EA-EB160T Asus VivoBook S14 S433EA-EB179T Asus VivoBook S14 S433EA-EB224T Asus VivoBook S14 S433F Asus VivoBook S14 S433FA-AM035T Asus VivoBook S14 S433FA-AM421T Asus VivoBook S14 S433FA-AM422T Asus VivoBook S14 S433FA-APC1201T Asus VivoBook S14 S433FA-DS51 Asus VivoBook S14 S433FA-EB016T Asus VivoBook S14 S433FA-EB022T Asus VivoBook S14 S433FA-EB024T Asus VivoBook S14 S433FA-EB031T Asus VivoBook S14 S433FA-EB039T Asus VivoBook S14 S433FA-EB043T Asus VivoBook S14 S433FA-EB069T Asus VivoBook S14 S433FA-EB070 Asus VivoBook S14 S433FA-EB076T Asus VivoBook S14 S433FA-EB078T Asus VivoBook S14 S433FA-EB081T Asus VivoBook S14 S433FA-EB083 Asus VivoBook S14 S433FA-EB095T Asus VivoBook S14 S433FA-EB104T Asus VivoBook S14 S433FA-EB122T Asus VivoBook S14 S433FA-EB123T Asus VivoBook S14 S433FA-EB173T Asus VivoBook S14 S433FA-EB212T Asus VivoBook S14 S433FA-EB491 Asus VivoBook S14 S433FA-EB500T Asus VivoBook S14 S433FA-EB517 Asus VivoBook S14 S433FA-EB539T Asus VivoBook S14 S433FA-EB792T Asus VivoBook S14 S433FA-MPC1203T Asus VivoBook S14 S433FA-RPC1204T Asus VivoBook S14 S433FA-WPC1202T Asus VivoBook S14 S433FL-EB008T Asus VivoBook S14 S433FL-EB023T Asus VivoBook S14 S433FL-EB026T Asus VivoBook S14 S433FL-EB028T Asus VivoBook S14 S433FL-EB029T Asus VivoBook S14 S433FL-EB107T Asus VivoBook S14 S433FL-EB199TS Asus VivoBook S14 S433FL-EB502T Asus VivoBook S14 S433FL-EB704T Asus VivoBook S14 S433IA-EB166T Asus VivoBook S14 S433IA-EB174 Asus VivoBook S14 S433IA-EB175 Asus VivoBook S14 S433IA-EB176 Asus VivoBook S14 S433IA-EB219T Asus VivoBook S14 S433IA-EB318T Asus VivoBook S14 S433IA-EB373T Asus VivoBook S14 S433IA-EB379T Asus VivoBook S14 S433IA-EB398T Asus VivoBook S14 S433IA-EB40 Asus VivoBook S14 S433IA-EB546T Asus VivoBook S14 S433IA-EK387T Asus VivoBook S14 S433IA-EK620T Asus VivoBook S15 M533IA Asus VivoBook S15 M533IA-BQ007 Asus VivoBook S15 M533IA-BQ023T Asus VivoBook S15 M533IA-BQ034T Asus VivoBook S15 M533IA-BQ087 Asus VivoBook S15 M533IA-BQ090T Asus VivoBook S15 M533IA-BQ096 Asus VivoBook S15 M533IA-BQ097 Asus VivoBook S15 M533IA-BQ097T Asus VivoBook S15 M533IA-BQ107T Asus VivoBook S15 M533IA-BQ132T Asus VivoBook S15 M533IA-BQ134T Asus VivoBook S15 M533IA-BQ213T Asus VivoBook S15 M533IA-EJ062T Asus VivoBook S15 M533IA-WB713T Asus VivoBook S15 M533IA-WB723T Asus VivoBook S15 S513EA-EJ118T Asus VivoBook S15 S533EQ-71AM5PB2 Asus VivoBook S15 S533EQ-APC1625T Asus VivoBook S15 S533EQ-BN168T Asus VivoBook S15 S533EQ-BQ002T Asus VivoBook S15 S533EQ-BQ038T Asus VivoBook S15 S533EQ-BQ041T Asus VivoBook S15 S533EQ-BQ094T Asus VivoBook S15 S533EQ-BQ118T Asus VivoBook S15 S533EQ-BQ121T Asus VivoBook S15 S533EQ-WB511 Asus VivoBook S15 S533EQ-WB513T Asus VivoBook S15 S533EQ-WB517T Asus VivoBook S15 S533FA Asus VivoBook S15 S533FA-BQ001T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ002T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ003T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ006T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ007T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ009T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ010R Asus VivoBook S15 S533FA-BQ014T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ017T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ027 Asus VivoBook S15 S533FA-BQ027T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ063T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ076T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ110T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ130T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ131T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ136T Asus VivoBook S15 S533FA-BQ161T Asus VivoBook S15 S533FL Asus VivoBook S15 S533FL-BQ019 Asus VivoBook S15 S533FL-BQ022T Asus VivoBook S15 S533FL-BQ024T Asus VivoBook S15 S533FL-BQ025T Asus VivoBook S15 S533FL-BQ044T Asus VivoBook S15 S533FL-BQ051T Asus VivoBook S15 S533FL-BQ054T Asus VivoBook S15 S533FL-BQ055T Asus VivoBook S15 S533FL-BQ086 Asus VivoBook S15 S533FL-BQ087 Asus VivoBook S15 S533FL-BQ089T Asus VivoBook S15 S533FL-BQ093T Asus VivoBook S15 S533FL-EJ125T
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4250 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
49.09 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.