Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888202299 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888202299 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202299 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202299 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106146265
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888202299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr HP Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem HP Spectre, Envy Notebook Ersatz für HP Akku 859026-421, HSTNN-LB7L, SH03XL, 859356-855, SH03057XL, TPN-Q178 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Envy 13-AB063 HP Envy 13-AB068 HP Envy 13-AB073 HP Envy 13-AB075 HP Envy 13-AB078 HP Envy 13-AB079 HP Envy 13-AB081 HP Envy 13-AB082 HP Envy 13-AB084 HP Envy 13-AB086 HP Envy 13-AB088 HP Envy 13-AB089 HP Envy 13-AB091 HP Envy 13-AB093 HP Envy 13-AB095 HP Envy 13-AB096 HP Envy 13-AB097 HP Envy 13T-ab000 CTO HP Spectre X360 13-AC000NB HP Spectre X360 13-AC000NC HP Spectre X360 13-AC000NF HP Spectre X360 13-AC000NJ HP Spectre X360 13-AC000NN HP Spectre X360 13-AC000NP HP Spectre X360 13-AC000NT HP Spectre X360 13-AC000NV HP Spectre X360 13-AC001NA HP Spectre X360 13-AC001NC HP Spectre X360 13-AC001NE HP Spectre X360 13-AC001NF HP Spectre x360 13-ac001ng HP Spectre X360 13-AC001NI HP Spectre X360 13-AC001NL HP Spectre X360 13-AC001NT HP Spectre X360 13-AC001NX HP Spectre x360 13-ac001tu HP Spectre X360 13-AC002LA HP Spectre x360 13-ac002na HP Spectre X360 13-AC002NB HP Spectre X360 13-AC002NC HP Spectre X360 13-AC002NE HP Spectre X360 13-AC002NK HP Spectre X360 13-AC002NO HP Spectre X360 13-AC002NP HP Spectre X360 13-AC002NS HP Spectre X360 13-AC002NX HP Spectre X360 13-AC003LA HP Spectre X360 13-AC003NB HP Spectre X360 13-AC003NE HP Spectre X360 13-AC003NF HP Spectre x360 13-ac003ng HP Spectre X360 13-AC003NJ HP Spectre X360 13-AC003NK HP Spectre X360 13-AC003NO HP Spectre X360 13-AC003NS HP Spectre X360 13-AC003NX HP Spectre X360 13-AC003TU HP Spectre X360 13-AC004NC HP Spectre x360 13-ac004ng HP Spectre X360 13-AC004NL HP Spectre X360 13-AC004NO HP Spectre X360 13-AC004NT HP Spectre X360 13-AC005NF HP Spectre X360 13-AC005NN HP Spectre X360 13-AC005NT HP Spectre X360 13-AC006NF HP Spectre x360 13-ac006ng HP Spectre X360 13-AC006NN HP Spectre X360 13-ac006nn x360 HP Spectre X360 13-AC006NT HP Spectre X360 13-AC006UR HP Spectre X360 13-AC007NO HP Spectre X360 13-AC008NF HP Spectre X360 13-AC008UR HP Spectre X360 13-AC009NF HP Spectre X360 13-AC010CA HP Spectre X360 13-AC011TU HP Spectre X360 13-AC013TU HP Spectre X360 13-AC015NF HP Spectre X360 13-AC015TU HP Spectre X360 13-AC016NF HP Spectre X360 13-AC016TU HP Spectre X360 13-AC017NB HP Spectre X360 13-AC017TU HP Spectre X360 13-AC018TU HP Spectre X360 13-AC020CA HP Spectre X360 13-AC020NF HP Spectre X360 13-AC021TU HP Spectre X360 13-AC022TU HP Spectre X360 13-AC023DX HP Spectre X360 13-AC024NF HP Spectre X360 13-AC024TU HP Spectre X360 13-AC025NF HP Spectre X360 13-AC027TU HP Spectre X360 13-AC028TU HP Spectre X360 13-AC030CA HP Spectre X360 13-AC030NF HP Spectre x360 13-ac031ng HP Spectre X360 13-AC031TU HP Spectre x360 13-ac032ng HP Spectre X360 13-AC033NF HP Spectre x360 13-ac033ng HP Spectre X360 13-AC034NF HP Spectre x360 13-ac034ng HP Spectre X360 13-AC034TU HP Spectre X360 13-AC035NF HP Spectre X360 13-AC036TU HP Spectre x360 13-ac037ng HP Spectre X360 13-AC038TU HP Spectre X360 13-AC040TU HP Spectre X360 13-AC041TU HP Spectre X360 13-AC042TU HP Spectre X360 13-AC044TU HP Spectre X360 13-AC046TU HP Spectre X360 13-AC048TU HP Spectre X360 13-AC049TU HP Spectre X360 13-AC050CA HP Spectre X360 13-AC050TU HP Spectre X360 13-AC052NA HP Spectre X360 13-AC053TU HP Spectre X360 13-AC054TU HP Spectre X360 13-AC055TU HP Spectre X360 13-AC057TU HP Spectre X360 13-AC059TU HP Spectre X360 13-AC062TU HP Spectre X360 13-AC063TU HP Spectre X360 13-AC064TU HP Spectre X360 13-AC066TU HP Spectre X360 13-AC073TU HP Spectre X360 13-AC077TU HP Spectre X360 13-AC078TU HP Spectre X360 13-AC081TU HP Spectre X360 13-AC086TU HP Spectre X360 13-AC088TU HP Spectre X360 13-AC089TU HP Spectre X360 13-AC090TU HP Spectre X360 13-AC091TU HP Spectre X360 13-AC092MS HP Spectre X360 13-W000NE HP Spectre X360 13-W000NF HP Spectre x360 13-w000ng HP Spectre X360 13-W000NK HP Spectre X360 13-W000NN HP Spectre X360 13-W000NP HP Spectre x360 13-w001la HP Spectre X360 13-W001NC HP Spectre X360 13-W001NF HP Spectre X360 13-W001NK HP Spectre X360 13-W001NN HP Spectre X360 13-W001NP HP Spectre X360 13-W001NX HP Spectre x360 13-w001tu HP Spectre X360 13-W002NF HP Spectre X360 13-W002NK HP Spectre X360 13-W002NO HP Spectre X360 13-W002NS HP Spectre X360 13-W002TU HP Spectre x360 13-w003la HP Spectre X360 13-W003NL HP Spectre X360 13-W003NO HP Spectre X360 13-W003NX HP Spectre X360 13-W003TU HP Spectre X360 13-W006NF HP Spectre X360 13-W007NF HP Spectre X360 13-W007TU HP Spectre X360 13-W008NF HP Spectre X360 13-W008TU HP Spectre X360 13-W009NF HP Spectre X360 13-W010CA HP Spectre X360 13-W010TU HP Spectre X360 13-W011TU HP Spectre X360 13-W012TU HP Spectre X360 13-W013NL HP Spectre X360 13-W015TU HP Spectre X360 13-W017TU HP Spectre X360 13-W019TU HP Spectre X360 13-W023TU HP Spectre X360 13-w025nd x360 HP Spectre X360 13-W025TU HP Spectre X360 13-W027TU HP Spectre X360 13-W028TU HP Spectre X360 13-W030CA HP Spectre x360 13-w031TU HP Spectre X360 13-W032TU HP Spectre X360 13-W034TU HP Spectre X360 13-W036TU HP Spectre X360 13T-AC000
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
57.75 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.