Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888202095 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888202095 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202095 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202095 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106146139
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888202095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus ZenBook Notebook Ersatz für Asus Akku 0B200-02090000, C31N1602 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus ZenBook UX330UA Asus ZenBook UX330UA-1A Asus ZenBook UX330UA-1B Asus ZenBook UX330UA-1C Asus ZenBook UX330UA-AH54 Asus ZenBook UX330UA-AH55 Asus ZenBook UX330UA-AH5Q Asus ZenBook UX330UA-DS74 Asus ZenBook UX330UA-FB018R Asus ZenBook UX330UA-FB019T Asus ZenBook UX330UA-FB025T Asus ZenBook UX330UA-FB038T Asus ZenBook UX330UA-FB061T Asus ZenBook UX330UA-FB064T Asus ZenBook UX330UA-FB088T Asus ZenBook UX330UA-FB089T Asus ZenBook UX330UA-FB100T Asus ZenBook UX330UA-FB109T Asus ZenBook UX330UA-FB114T Asus ZenBook UX330UA-FB142T Asus ZenBook UX330UA-FB149T Asus ZenBook UX330UA-FB157T Asus ZenBook UX330UA-FB161T Asus ZenBook UX330UA-FB212T Asus ZenBook UX330UA-FB239T Asus ZenBook UX330UA-FB259R Asus ZenBook UX330UA-FB260T Asus ZenBook UX330UA-FB276T Asus ZenBook UX330UA-FB284T Asus ZenBook UX330UA-FB308R Asus ZenBook UX330UA-FB316T Asus ZenBook UX330UA-FC004T Asus ZenBook UX330UA-FC006T Asus ZenBook UX330UA-FC031T Asus ZenBook UX330UA-FC034T Asus ZenBook UX330UA-FC059T Asus ZenBook UX330UA-FC078T Asus ZenBook UX330UA-FC079T Asus ZenBook UX330UA-FC080T Asus ZenBook UX330UA-FC115T Asus ZenBook UX330UA-FC118T Asus ZenBook UX330UA-FC300T Asus ZenBook UX330UA-GL191T Asus ZenBook UX330UA-GL192 Asus ZenBook UX330UA-GL194T Asus ZenBook UX330UA-GL196T Asus ZenBook UX330UA-GL244T Asus ZenBook UX330UA-GL246T Asus ZenBook UX330UAK
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.55 V
Anzahl Batteriezellen
3
Batteriekapazität
55.44 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.