Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888202022 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888202022 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202022 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888202022 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106146049
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888202022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus ZenBook 15, , ZenBook Notebook Ersatz für Asus Akku 0B200-03120100, C41N1814, C41PpEH Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus BX533FD Asus RX533 Asus RX533FD Asus U5300FD Asus UX533 Asus UX533FD Asus ZenBook UX533FD Asus ZenBook 15 UX533 Asus ZenBook 15 UX533FD Asus ZenBook 15 UX533FD-A7601T Asus ZenBook 15 UX533FD-A8047T Asus ZenBook 15 UX533FD-A8067T Asus ZenBook 15 UX533FD-A8068T Asus ZenBook 15 UX533FD-A8089T Asus ZenBook 15 UX533FD-A8105R Asus ZenBook 15 UX533FD-A8107T Asus ZenBook 15 UX533FD-A8109R Asus ZenBook 15 UX533FD-A8112T Asus ZenBook 15 UX533FD-A8136R Asus ZenBook 15 UX533FD-A9028T Asus ZenBook 15 UX533FD-A9030T Asus ZenBook 15 UX533FD-A9082T Asus ZenBook 15 UX533FD-A9083T Asus ZenBook 15 UX533FD-A9094T Asus ZenBook 15 UX533FD-A9100T Asus ZenBook 15 UX533FD-BP8505T Asus ZenBook 15 UX533FD-DH74 Asus ZenBook 15 UX533FDA7601T Asus ZenBook 15 UX533FDA8047T Asus ZenBook 15 UX533FDA8067T Asus ZenBook 15 UX533FDA8068T Asus ZenBook 15 UX533FDA8089T Asus ZenBook 15 UX533FDA8105R Asus ZenBook 15 UX533FDA8107T Asus ZenBook 15 UX533FDA8109R Asus ZenBook 15 UX533FDA8112T Asus ZenBook 15 UX533FDA8136R Asus ZenBook 15 UX533FDA9028T Asus ZenBook 15 UX533FDA9030T Asus ZenBook 15 UX533FDA9082T Asus ZenBook 15 UX533FDA9083T Asus ZenBook 15 UX533FDA9094T Asus ZenBook 15 UX533FDA9100T Asus ZenBook 15 UX533FDBP8505T Asus ZenBook 15 UX533FDDH74 Asus ZenBook 15 UX533FN Asus ZenBook 15 UX533FN-A8021T Asus ZenBook 15 UX533FNA8021T
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4700 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.4 V
Anzahl Batteriezellen
8
Batteriekapazität
72.38 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.