Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888201490 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888201490 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888201490 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888201490 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106145932
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888201490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Asus ZenBook Notebook Ersatz für Asus Akku C23-UX21 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus ZenBook UX21 Asus ZenBook UX21A Asus ZenBook UX21E Asus ZenBook UX21E-DH52 Asus ZenBook UX21E-DH71 Asus ZenBook UX21E-KX001V Asus ZenBook UX21E-KX002V Asus ZenBook UX21E-KX004V Asus ZenBook UX21E-KX004X Asus ZenBook UX21E-KX007V Asus ZenBook UX21E-KX008V Asus ZenBook UX21E-KX008X Asus ZenBook UX21E-KX009V Asus ZenBook UX21E-KX010V Asus ZenBook UX21E-KX011V Asus ZenBook UX21E-KX013v Asus ZenBook UX21E-KX013X Asus ZenBook UX21E-KX014V Asus ZenBook UX21E-KX016V Asus ZenBook UX21E-KX020D Asus ZenBook UX21E-KX128 Asus ZenBook UX21E-SH52 Asus ZenBook UX21L
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
33.3 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.