Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888200822 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888200822 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888200822 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888200822 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106145734
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888200822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr HP Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem HP Omen, Pavilion Notebook Ersatz für HP Akku 15-AX033TX, AX020TX, HSTNN-DB7T, TE04XL, TPN-Q173, 905175-271, 905175-2C1, 905277-855, HSTNN-DB8T, L15188-2C1, TE04061XL, TE04063XL Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Omen 15 ax201ur HP Omen 15-AX200 HP Omen 15-AX200NA HP Omen 15-AX200NB HP Omen 15-AX200NC HP Omen 15-AX200NH HP Omen 15-AX200NI HP Omen 15-AX200NM HP Omen 15-AX200NO HP Omen 15-AX200NQ HP Omen 15-AX200NU HP Omen 15-AX200NX HP Omen 15-AX200UR HP Omen 15-AX201LA HP Omen 15-AX201NC HP Omen 15-ax201ng HP Omen 15-AX201NK HP Omen 15-AX201NM HP Omen 15-AX201NO HP Omen 15-AX201NP HP Omen 15-AX201NS HP Omen 15-AX201NW HP Omen 15-AX201NX HP Omen 15-AX201TX HP Omen 15-AX202LA HP Omen 15-AX202NA HP Omen 15-AX202NC HP Omen 15-AX202NF HP Omen 15-AX202NK HP Omen 15-AX202NO HP Omen 15-AX202NQ HP Omen 15-AX202NW HP Omen 15-AX202UR HP Omen 15-AX203N HP Omen 15-AX203NA HP Omen 15-ax203ng HP Omen 15-AX203NK HP Omen 15-AX203NP HP Omen 15-AX203NX HP Omen 15-AX203UR HP Omen 15-AX204NA HP Omen 15-ax204ng HP Omen 15-AX204NH HP Omen 15-AX204NM HP Omen 15-AX204NS HP Omen 15-AX204NW HP Omen 15-AX204TX HP Omen 15-AX204UR HP Omen 15-AX205LA HP Omen 15-AX205NA HP Omen 15-AX205NF HP Omen 15-AX205NS HP Omen 15-AX205NV HP Omen 15-AX205NW HP Omen 15-AX205TX HP Omen 15-AX205UR HP Omen 15-AX206NA HP Omen 15-AX206NO HP Omen 15-AX206NS HP Omen 15-AX207NA HP Omen 15-ax207ng HP Omen 15-AX207NL HP Omen 15-AX207NP HP Omen 15-AX207NS HP Omen 15-AX207TX HP Omen 15-AX208NA HP Omen 15-AX208NF HP Omen 15-AX208NL HP Omen 15-AX208NT HP Omen 15-AX208TX HP Omen 15-AX209NF HP Omen 15-AX209NO HP Omen 15-ax209ns HP Omen 15-AX209NT HP Omen 15-AX209NW HP Omen 15-AX210MS HP Omen 15-AX210NB HP Omen 15-AX210NF HP Omen 15-AX210NS HP Omen 15-AX210NT HP Omen 15-AX211NG HP Omen 15-AX211UR HP Omen 15-AX212NL HP Omen 15-AX212NO HP Omen 15-AX212NW HP Omen 15-AX213NW HP Omen 15-AX214NL HP Omen 15-AX214UR HP Omen 15-AX215TX HP Omen 15-AX216NF HP Omen 15-AX216UR HP Omen 15-AX217NL HP Omen 15-AX218UR HP Omen 15-AX219UR HP Omen 15-AX220NB HP Omen 15-AX221NF HP Omen 15-AX222NF HP Omen 15-AX222TX HP Omen 15-AX223NF HP Omen 15-AX223TX HP Omen 15-AX225ND HP Omen 15-AX225NF HP Omen 15-AX227NF HP Omen 15-AX228TX HP Omen 15-AX229NF HP Omen 15-AX229TX HP Omen 15-AX230UR HP Omen 15-AX231NF HP Omen 15-AX231TX HP Omen 15-AX232UR HP Omen 15-AX233NZ HP Omen 15-AX233TX HP Omen 15-AX234NF HP Omen 15-AX234UR HP Omen 15-AX235ND HP Omen 15-AX235TX HP Omen 15-AX235UR HP Omen 15-AX236TX HP Omen 15-AX236UR HP Omen 15-AX237UR HP Omen 15-AX238NF HP Omen 15-AX238TX HP Omen 15-AX239NF HP Omen 15-AX240NB HP Omen 15-AX240UR HP Omen 15-AX241NF HP Omen 15-AX242NF HP Omen 15-AX242TX HP Omen 15-AX243DX HP Omen 15-AX243NF HP Omen 15-AX244NF HP Omen 15-AX244TX HP Omen 15-AX244UR HP Omen 15-AX245NF HP Omen 15-AX246NF HP Omen 15-AX246TX HP Omen 15-AX247TX HP Omen 15-AX249NF HP Omen 15-AX249TX HP Omen 15-AX250NB HP Omen 15-AX250ND HP Omen 15-AX250SA HP Omen 15-AX251TX HP Omen 15-AX252NZ HP Omen 15-AX252TX HP Omen 15-AX253DX HP Omen 15-AX254NF HP Omen 15-AX254TX HP Omen 15-AX255TX HP Omen 15-AX256NR HP Omen 15-AX280NO HP Omen 15-AX289NZ HP Omen 15-AX299NB HP Omen 15-BC HP Pavilion 15-BC200NE HP Pavilion 15-BC200NH HP Pavilion 15-BC200NI HP Pavilion 15-BC200NIA HP Pavilion 15-BC200NM HP Pavilion 15-BC200NQ HP Pavilion 15-BC200NS HP Pavilion 15-BC200NU HP Pavilion 15-BC200NX HP Pavilion 15-BC201NC HP Pavilion 15-BC201NF HP Pavilion 15-bc201ng HP Pavilion 15-BC201NI HP Pavilion 15-BC201NL HP Pavilion 15-BC201NO HP Pavilion 15-BC201NQ HP Pavilion 15-BC201NU HP Pavilion 15-BC201NV HP Pavilion 15-BC201TX HP Pavilion 15-BC202NC HP Pavilion 15-bc202ng HP Pavilion 15-BC202NL HP Pavilion 15-BC202NQ HP Pavilion 15-BC202NT HP Pavilion 15-BC202TX HP Pavilion 15-BC202UR HP Pavilion 15-BC203NC HP Pavilion 15-BC203NM HP Pavilion 15-BC203NT HP Pavilion 15-BC203NW HP Pavilion 15-BC203TX HP Pavilion 15-BC204NG HP Pavilion 15-BC204NT HP Pavilion 15-BC204NW HP Pavilion 15-bc205ng HP Pavilion 15-BC205NL HP Pavilion 15-BC205NO HP Pavilion 15-BC205NU HP Pavilion 15-BC205TX HP Pavilion 15-BC205UR HP Pavilion 15-BC206NS HP Pavilion 15-BC206TX HP Pavilion 15-BC206UR HP Pavilion 15-bc207ng HP Pavilion 15-BC207NS HP Pavilion 15-BC207UR HP Pavilion 15-BC208UR HP Pavilion 15-BC209NL HP Pavilion 15-BC209UR HP Pavilion 15-BC210NL HP Pavilion 15-BC210NM HP Pavilion 15-BC211NB HP Pavilion 15-BC211TX HP Pavilion 15-BC212NM HP Pavilion 15-BC212TX HP Pavilion 15-BC213TX HP Pavilion 15-BC215TX HP Pavilion 15-BC217TX HP Pavilion 15-BC218NL HP Pavilion 15-BC219TX HP Pavilion 15-BC221TX HP Pavilion 15-BC222TX HP Pavilion 15-BC224TX HP Pavilion 15-BC226TX HP Pavilion 15-BC228TX HP Pavilion 15-bc230ng HP Pavilion 15-BC230TX HP Pavilion 15-BC231TX HP Pavilion 15-bc233ng HP Pavilion 15-BC233TX HP Pavilion 15-BC235TX HP Pavilion 15-BC253NZ HP Pavilion 15-BC294NZ HP Pavilion 15-BC299NIA HP Pavilion 15-BC406TX HP Pavilion 15-BC416TX HP Pavilion 15-BC418TX HP Pavilion 15-BC420TX HP Pavilion 15-BC422TX HP Pavilion 15-BC423TX HP Pavilion 15-BC425TX HP Pavilion 15-BC427TX HP Pavilion 15-BC429TX HP Pavilion 15-BC430TX HP Pavilion 15-BC432TX HP Pavilion 15-BC434TX HP Pavilion 15-BC436TX HP Pavilion 15-BC438TX HP Pavilion 15-BC439TX HP Pavilion 15-BC441TX HP Pavilion 15-DP0000TX HP Pavilion 15-DP0002TX HP Pavilion 15-DP0003TX HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.4 V
Anzahl Batteriezellen
8
Batteriekapazität
61.6 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.