| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-106145482 Herst.-Nr.: 888200345 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Asus Tablet-PC Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Netbook Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Akku | | Markenkompatibilität | ASUS | | Kompatibilität | Asus Zenpad 3 8.0 Asus Zenpad P008 Asus Zenpad Z581KL Asus Zenpad Z8 XLTE Asus Zenpad Zenpad Z8 Asus Zenpad ZT581KL | | Zertifizierung | CE & RoHs | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 4550 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 3.85 V | | Anzahl Batteriezellen | 1 | | Batteriekapazität | 17.52 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akku für laptop |
| | |
| |