Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888200277 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888200277 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888200277 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888200277 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106145446
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888200277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Acer Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Acer Aspire Ultrabook, Aspire Notebook Ersatz für Acer Akku BT.00304.010, KB1097, SN-AC95, 3ICP5/65/88, 3ICP5/67/90, AP11D3F, AP11D4F, BT.00303.026 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire S3 Acer Aspire S3 13.3 Acer Aspire S3-331 Acer Aspire S3-371 Acer Aspire S3-951 Acer Aspire S3-951-2464G24iss Acer Aspire S3-951-2464G34iss Acer Aspire S3-951-2464G52nss Acer Aspire S3-951-6432 Acer Aspire S3-951-6464 Acer Aspire S3-951-6646 Acer Aspire S3-951-6675 Acer Aspire S3-951-6826 Acer Aspire S3-951-6828 Acer Aspire S3-MS2346 Acer Aspire Ultrabook ASS3 Acer Aspire Ultrabook MS2346 Acer Aspire Ultrabook S3 Acer Aspire Ultrabook S3-391-6407 Acer Aspire Ultrabook S3-391-6423 Acer Aspire Ultrabook S3-391-6448 Acer Aspire Ultrabook S3-391-6466 Acer Aspire Ultrabook S3-391-6470 Acer Aspire Ultrabook S3-391-6497 Acer Aspire Ultrabook S3-391-6676 Acer Aspire Ultrabook S3-391-6686 Acer Aspire Ultrabook S3-391-6811 Acer Aspire Ultrabook S3-391-6899 Acer Aspire Ultrabook S3-391-9415 Acer Aspire Ultrabook S3-391-9445 Acer Aspire Ultrabook S3-391-9499 Acer Aspire Ultrabook S3-391-9606 Acer Aspire Ultrabook S3-391-9695 Acer Aspire Ultrabook S3-391-9813 Acer Aspire Ultrabook S3-951-2464G52nss Acer Aspire Ultrabook S3-951-6432 Acer Aspire Ultrabook S3-951-6646 Acer Aspire Ultrabook S3-951-6675 Acer Aspire Ultrabook S3-951-6826 Acer Aspire Ultrabook S3-951-6828
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
33.3 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.