Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888200194 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888200194 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888200194 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888200194 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106145419
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888200194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Apple Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Apple MacBook Notebook Ersatz für Apple Akku 020-01728, A1820 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple MacBook A1707 Apple MacBook MLH32CH/A Apple MacBook MLH32LL/A Apple MacBook MLH42CH/A Apple MacBook MLH42LL/A Apple MacBook MLW72CH/A Apple MacBook MLW82CH/A Apple MacBook MPTR2LL/A Apple MacBook MPTT2LL/A Apple MacBook Pro "Core i7" 2.6 15" Touch/Late 2016 Apple MacBook Pro "Core i7" 2.7 15" Touch/Late 2016 Apple MacBook Pro "Core i7" 2.8 15" Touch/Mid-2017 Apple MacBook Pro "Core i7" 2.9 15" Touch/Late 2016 Apple MacBook Pro "Core i7" 2.9 15" Touch/Mid-2017 Apple MacBook Pro "Core i7" 3.1 15" Touch/Mid-2017 Apple MacBook Pro 15" 2016 Apple MacBook Pro 15" 2017
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
6600 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Batteriekapazität
75.24 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.