Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800101867 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800101867 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800101867 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106143628
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800101867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Wortmann / Asus Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Wortmann, Asus Notebook Ersatz für Asus Akku A42-A3, A42-A6, BAS02 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
Asus A3 Asus A3000 Asus A3000E Asus A3000G Asus A3000L Asus A3000N Asus A3500L Asus A38N Asus A3Ac Asus A3E Asus A3Fc Asus A3Fp Asus A3G Asus A3H Asus A3Hf Asus A3L Asus A3N Asus A3Vc Asus A3Vp Asus A6 Asus A6000 Asus A6000Ga Asus A6000J Asus A6000Ja Asus A6000L Asus A6000N Asus A6000Ne Asus A6000R Asus A6000U Asus A6000V Asus A6000Va Asus A6000Vc Asus A6000Vm Asus A6E Asus A6F Asus A6G Asus A6J Asus A6Ja Asus A6Jc Asus A6Je Asus A6Jm Asus A6K Asus A6Km Asus A6Kt Asus A6L Asus A6M Asus A6N Asus A6Ne Asus A6R Asus A6Rp Asus A6T Asus A6Tc Asus A6U Asus A6V Asus A6Va Asus A6Vc Asus A6Vm Asus A7 Asus A7C Asus A7Cd Asus A7D Asus A7Db Asus A7Dc Asus A7F Asus A7G Asus A7Gb Asus A7Gc Asus A7J Asus A7Jb Asus A7Jc Asus A7K Asus A7M Asus A7Mb Asus A7Mc Asus A7S Asus A7Sv Asus A7T Asus A7Tb Asus A7Tc Asus A7U Asus A7V Asus A7Vb Asus A7Vc Asus G1 Asus G1S Asus G2 Asus G2K Asus G2P Asus G2Pb Asus G2Pc Asus G2S Asus G2Sg Asus Pro60 Asus Pro60v Asus Pro60va Asus Pro60vc Asus Pro60vm Asus Z83 Asus Z83m Asus Z83sm Asus Z83sv Asus Z83t Asus Z83v Asus Z91 Asus Z9100 Asus Z9100E Asus Z9100ER Asus Z9100G Asus Z9100L Asus Z9100N Asus Z91E Asus Z91ER Asus Z91G Asus Z91L Asus Z91N Asus Z92 Asus Z9200 Asus Z92J Asus Z92Jc Asus Z92m Asus Z92R Asus Z92T Asus Z92V Asus Z92Vc Asus Z92Vm Wortmann Mobile 4201 Wortmann Terra Anima 2200 Wortmann Terra Anima 4200
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
65.12 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.