Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800101517 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800101517 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800101517 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106143592
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800101517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Apple Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Apple MacBook Notebook Ersatz für Apple Akku A1185, MA561FE/A, MA561G/A, MA561J/A, MA566, MA566FE/A, MA566G/A, MA566J/A Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple MacBook 13 Zoll Apple MacBook 13" Apple MacBook 13" MA254 Apple MacBook 13" MA254/A Apple MacBook 13" MA254B/A Apple MacBook 13" MA254SA/A Apple MacBook 13" MA254TA/A Apple MacBook 13" MA254X/A Apple MacBook 13" MA255 Apple MacBook 13" MA255/A Apple MacBook 13" MA255SA/A Apple MacBook 13" MA255TA/A Apple MacBook 13" MA255X/A Apple MacBook 13" MA699 Apple MacBook 13" MA699/A Apple MacBook 13" MA699B/A Apple MacBook 13" MA699CH/A Apple MacBook 13" MA699J/A Apple MacBook 13" MA699LL/A Apple MacBook 13" MA699TA/A Apple MacBook 13" MA699X/A Apple MacBook 13" MA700 Apple MacBook 13" MA700/A Apple MacBook 13" MA700B/A Apple MacBook 13" MA700CH/A Apple MacBook 13" MA700J/A Apple MacBook 13" MA700LL/A Apple MacBook 13" MA700TA/A Apple MacBook 13" MA700X/A Apple MacBook 13" MB061/A Apple MacBook 13" MB061B/A Apple MacBook 13" MB061CH/A Apple MacBook 13" MB061J/A Apple MacBook 13" MB061LL/A Apple MacBook 13" MB061X/A Apple MacBook 13" MB062/A Apple MacBook 13" MB062B/A Apple MacBook 13" MB062CH/A Apple MacBook 13" MB062J/A Apple MacBook 13" MB062LL/A Apple MacBook 13" MB062X/A Apple MacBook 13" MB402/A Apple MacBook 13" MB402B/A Apple MacBook 13" MB402J/A Apple MacBook 13" MB402LL/A Apple MacBook 13" MB402X/A Apple MacBook 13" MB403/A Apple MacBook 13" MB403B/A Apple MacBook 13" MB403J/A Apple MacBook 13" MB403LL/A Apple MacBook 13" MB403X/A Apple MacBook A1181
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Batteriekapazität
54 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.