Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800101114 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800101114 Laptop-Ersatzteil Akku
VHBW 800101114 Laptop-Ersatzteil Akku
VHBW 800101114 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106143538
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800101114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Acer Notebook
Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis
Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Acer Gateway, Aspire One Notebook

Ersatz für Acer Akku UM08A51, UM08A52, UM08A72, UM08B74

Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät
CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben
Kein Memory Effekt

Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung
Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen.
Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung.


Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire One 571 Acer Aspire One A110 Acer Aspire One A110L Acer Aspire One A110x Acer Aspire One A150 Acer Aspire One A150L Acer Aspire One A150X Acer Aspire One D150 Acer Aspire One D210 Acer Aspire One D250 Acer Aspire One ZG5 Acer Gateway LT10 Acer Gateway LT20 Acer Gateway LT2001 Acer Gateway LT2001u Acer Gateway LT2005u Acer Gateway LT2016u Acer Gateway LT2021 Acer Gateway LT2021u Acer Gateway LT2022u Acer Gateway LT2041u Acer Gateway LT2044u
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
97.68 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.