Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 106161289 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 106161289 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 106161289 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106143475
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     106161289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Apple Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Apple PowerBook Notebook Ersatz für Apple Akku A1045, A1078, M9325, M9325G/A, M9325J/A, M9756, M9756G/A, M9756J/A, A1148 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple PowerBook G4 15 A1106 Apple PowerBook G4 15 M8980J/A Apple PowerBook G4 15 M8980LL/A Apple PowerBook G4 15 M8981J/A Apple PowerBook G4 15 M9421 Apple PowerBook G4 15 M9421LL/A Apple PowerBook G4 15 M9422 Apple PowerBook G4 15 M9422LL/A Apple PowerBook G4 15 M9676*/A Apple PowerBook G4 15 M9676B/A Apple PowerBook G4 15 M9676F/A Apple PowerBook G4 15 M9676J/A Apple PowerBook G4 15 M9676KH/A Apple PowerBook G4 15 M9676LL/A Apple PowerBook G4 15 M9676TA/A Apple PowerBook G4 15 M9676X/A Apple PowerBook G4 15 M9676Z/A Apple PowerBook G4 15 M9677*/A Apple PowerBook G4 15 M9677B/A Apple PowerBook G4 15 M9677CH/A Apple PowerBook G4 15 M9677F/A Apple PowerBook G4 15 M9677HK/A Apple PowerBook G4 15 M9677J/A Apple PowerBook G4 15 M9677KH/A Apple PowerBook G4 15 M9677LL/A Apple PowerBook G4 15 M9677TA/A Apple PowerBook G4 15 M9677X/A Apple PowerBook G4 15 M9677Z/A Apple PowerBook G4 15 M9969*/A Apple PowerBook G4 15 M9969CH/A Apple PowerBook G4 15 M9969F/A Apple PowerBook G4 15 M9969J/A Apple PowerBook G4 15 M9969KH/A Apple PowerBook G4 15 M9969LL/A Apple PowerBook G4 15 M9969TA/A Apple PowerBook G4 15 M9969X/A
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Batteriekapazität
47.52 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.