Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 58022 Mauspad Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 58022 Mauspad Rot
Fellowes 58022 Mauspad Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-105328
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     58022
EAN/GTIN:
     0077511580222
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polyester, Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
202 mm
Dicke
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.