Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Taxon Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Taxon Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Taxon Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Taxon Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Taxon Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Taxon Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Taxon Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust Taxon Webcam 2560 x 1440 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-105001289
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24733
EAN/GTIN:
     8713439247336
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Taxon QHD-Webcam
Hochwertige 2K QHD-Webcam mit automatischem Fokus, zwei Mikrofonen und Blickschutzfilter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type A
Benutzerhandbuch
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon-Empfindlichkeit
56 dB
Objektivmaterial
Glas
Kabellänge
1.8 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
127 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
85 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Kamera HD Typ
Quad HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Weißabgleich
Auto
Diagonales Blickfeld
92 °
Weitere Suchbegriffe: Webcam, web cam trust, kamera für videokonferenz, webcam 2560x1440, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.