Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-6441-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-6441-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP-6441-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP-6441-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP-6441-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP-6441-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP-6441-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
BlueOptics SFP-6441-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104953906
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-6441-BO
EAN/GTIN:
     4063232276731
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
SFP-Transceiver-Standard
BX-U
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1270 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1330 nm
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.