|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-104951844 Herst.-Nr.: SFP-21BED-BO EAN/GTIN: 4063232271965 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C |  | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Energie | Eingangsspannung | 3.3 V | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Gehäusematerial | Metall | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP |  | Optischer Kabelverbinder | SFP |  | SFP-Transceiver-Standard | BX-D |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 40000 m |  | Tx-Wellenlänge (max.) | 1490 nm |  | Rx-Wellenlänge (max.) | 1310 nm |  | Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 1000BASE |  | Duplex-System | Voll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |