Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216269 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Schwarz 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216269 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Schwarz 2 Stück(e)
Brodit 216269 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Schwarz 2 Stück(e)
Brodit 216269 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Schwarz 2 Stück(e)
Brodit 216269 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Schwarz 2 Stück(e)
Brodit 216269 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Schwarz 2 Stück(e)
Brodit 216269 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Schwarz 2 Stück(e)
Brodit 216269 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Schwarz 2 Stück(e)
Brodit 216269 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Schwarz 2 Stück(e)
Brodit 216269 Kabel-Organizer Universal Kabelklemme Schwarz 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104934686
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216269
EAN/GTIN:
     7320282162696
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Typ
Kabelklemme
Zweck
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Kabeldurchmesser (max.)
3.5 mm
Ursprungsland
Schweden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.