Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Gentle Kunststoff Traditioneller Kartoffelstampfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Gentle Kunststoff Traditioneller Kartoffelstampfer
Westmark Gentle Kunststoff Traditioneller Kartoffelstampfer
Westmark Gentle Kunststoff Traditioneller Kartoffelstampfer
Westmark Gentle Kunststoff Traditioneller Kartoffelstampfer
Westmark Gentle Kunststoff Traditioneller Kartoffelstampfer
Westmark Gentle Kunststoff Traditioneller Kartoffelstampfer
Westmark Gentle Kunststoff Traditioneller Kartoffelstampfer
Westmark Gentle Kunststoff Traditioneller Kartoffelstampfer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104553838
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     28632270
EAN/GTIN:
     4004094286377
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
Käse-Hobel
Käsehobel
Speisen zubereiten leicht gemacht

Darf in keiner Küche fehlen: Mit dem Kartoffelstampfer der zuverlässigen Küchenhelfer-Serie "Gentle" lassen sich gekochtes Gemüse und Obst perfekt in der Pfanne oder dem Kochtopf zerquetschen. Der Stampfer-Kopf ist mit einer speziellen, länglichen Lochung versehen – für optimale Kochergebnisse.

Zuverlässige Küchenhelfer Made in Germany

Die praktischen Küchenhelfer aus der Westmark "Gentle"-Serie passen mit ihrem schlichten, zeitlosen Design in Schwarz in jede Küche. Die Serie umfasst eine Reihe von Vorlegeteilen wie z.B. Soßenlöffel, Suppenkelle oder Spaghettilöffel, aber auch viele praktische Küchenwerkzeuge wie z.B. Sparschäler, Apfelausstecher, Käsehobel und vieles mehr. Gefertigt wird die Serie am Hauptsitz des Herstellers in Lennestadt-Elspe (Deutschland, NRW).

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Traditioneller Kartoffelstampfer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
275 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.