Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Duo Box Reibe Schwarz, Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technicus Turmreibe »Duo«, extra grob + Gurkenhobel sicherer Stand durch
Technicus Turmreibe »Duo«, extra grob + Gurkenhobel sicherer Stand durch
Technicus Turmreibe »Duo«, extra grob + Gurkenhobel sicherer Stand durch
Technicus Turmreibe »Duo«, extra grob + Gurkenhobel sicherer Stand durch
Technicus Turmreibe »Duo«, extra grob + Gurkenhobel sicherer Stand durch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104552162
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     14342270
EAN/GTIN:
     4004094143472
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Reiben, hobeln, raspeln

Mit der hochwertigen Turmreibe können Sie dank der zwei Reibeflächen Obst, Gemüse, Nüssen, Hartkäse oder Schokolade grob reiben oder fein hobeln. Die speziell geätzten und daher besonders scharfen und langlebigen Edelstahlklingen sorgen dafür, dass Früchte und Gemüse sauber geschnitten werden. Somit wird ein Zerdrücken oder Zerquetschen vermieden und das volle Aroma kann sich entfalten. Der abnehmbare Boden sorgt dafür, dass das aufgefangene Reibgut ganz einfach und direkt in die Schüssel gegeben werden kann. Das konische Design und die Gummierung am unteren Reibenrand sowie der abgerundete Griff aus hochwertigem Kunststoff garantiert Ihnen einen einfachen und sicheren Umgang mit der Turmreibe.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Mit dem Thema "Reiben und Hobeln" kennen wir uns aus. Seit Jahrzehnten fertigen wir Küchenhelfer, die langjährige Funktionalität bieten und daher sowohl in der Hobby- als auch der Profi-Küche geschätzt werden. Probieren Sie es aus.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Box Reibe
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Transparent
Material
Polypropylen (PP), Styrol-Acrylnitril (SAN)
Griff(e)
Ja
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der working planes
2
Abnehmbarer Deckel
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
235 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.