Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung
Lapp NYM-J Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     615-V536261
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000513/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
5
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
192 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 60 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000043 ETIM 5.0 Class-Description: House wiring cable ETIM 6.0 Class-ID: EC000043 ETIM 6.0 Class-Description: House wiring cable
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
14 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 145,67*
€ 240,51*
2 Tage
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,65*
€ 240,52*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 200,39*
€ 240,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 208,45*
€ 247,12*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 227,82*
€ 330,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,51*
€ 286,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 232,08*
€ 276,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 171,62*
€ 204,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,45*
€ 199,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,42*
€ 189,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,67*
€ 173,35
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,9134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.