Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 100.5065 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104166060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100.5065
EAN/GTIN:
     4042146712603
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter schleifscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Geeignet für Materialien
Metall
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
470 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
100.5066
ab € 33,19*
Sonstiges
KS Tools
100.4071
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.