Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RYA 22U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Serverschrank RYA, 22 HE, 600 x 1000 mm, hellgrau RAL 7035, zerlegbar
Triton 19" Serverschrank RYA, 22 HE, 600 x 1000 mm, hellgrau RAL 7035, zerlegbar
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103890307
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RYA-22-A61-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
77500 g
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1200 kg
Produktfarbe
Grau
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1080 mm
Innere Breite
497 mm
Innenhöhe
978 mm
Gewicht
71700 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, triton 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,17*
€ 887,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,22*
€ 884,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,86*
€ 863,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,62*
€ 836,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,64*
€ 774,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.