Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKJ10513DSC8 Industrieller Sicherheitsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCKJ10513DSC8 Industrieller Sicherheitsschalter
Schneider Electric XCKJ10513DSC8 Industrieller Sicherheitsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103533935
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKJ10513DSC8
EAN/GTIN:
     3389119614290
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
490 g
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
505 g
Merkmale
Lebensdauer (Zyklen)
30000000
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
1.5 m/s
Gehäusematerial
Zamak, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.