Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKMR44D2H29 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCKMR44D2H29 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric XCKMR44D2H29 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103527110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKMR44D2H29
EAN/GTIN:
     3389119077415
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
550 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
747 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lebensdauer (Zyklen)
2000000
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
1.5 m/s
Gehäusematerial
Zamak, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
Class I IEC 60536
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.