Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OTM800E3CM230C Elektroschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OTM800E3CM230C Elektroschalter Grau
ABB OTM800E3CM230C Elektroschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103526636
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA103570R1001
EAN/GTIN:
     6417019379654
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lastumschalter
lasttrennschalter 800a abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
411 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
299 mm
Gewicht
22000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
22080 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: abb lastumschalter, lasttrenner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.072,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.311,34*
€ 5.130,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.263,55*
€ 5.073,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.136,08*
€ 4.921,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.079,95*
€ 4.855,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.072,74*
€ 4.846,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.