Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUB2APANL5R Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUB2APANL5R Lichtschranke
Schneider Electric XUB2APANL5R Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103511776
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUB2APANL5R
EAN/GTIN:
     3389110395532
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
174.5 g
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Energie
Ausgangsspannung
12 - 24 V
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Reaktionszeit
1 ms
Frequenz
0.5 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.