Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103504509
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0097001/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3400 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
7
Anzahl der Kabeladern
7
AWG Kabelgröße
24/7
Kupferindex
2.2 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-190 - 260 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
1.15 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72587*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,23587*
€ 1,47069
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,08587*
€ 1,29219
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,98587*
€ 1,17319
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94587*
€ 1,12559
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,91587*
€ 1,08989
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,72587*
€ 0,86379
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.