Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 890.480.68 Alarmlichtindikator 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 890.480.68 Alarmlichtindikator 230 V
Werma 890.480.68 Alarmlichtindikator 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103453465
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     89048068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Paketgewicht
566 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.