Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate SkyHawk 3.5" 1 TB Serial ATA III
Seagate SkyHawk 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1817-201632
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000VX013
EAN/GTIN:
     8719706028226
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
180 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
RV-Sensor(en)
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
64
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
146.99 mm
Tiefe
20.2 mm
Gewicht
415 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.25 W
Energieverbrauch (idle)
2.5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,13*
€ 54,64*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 42,15*
€ 54,75*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 43,03*
€ 55,81*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,96*
€ 55,96*
3 Tage
59
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,47*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.