Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Strider Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Strider Pink
Razer Strider Pink
Razer Strider Pink
Razer Strider Pink
Razer Strider Pink
Razer Strider Pink
Razer Strider Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103108367
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ02-03810300-R3M1
EAN/GTIN:
     8887910063033
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
700 g
Leistungen
Produktfarbe
Pink
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polyester
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Größe
L
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.4 mm
Tiefe
540 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
330 g
Höhe
400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.